IHRF 50.5-65BW Upínací držák pro zpětné opracování pro dokončovací vřetenové hlavy BHF a TCH

Artiklové číslo: 4551108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 4551108
    EAN / GTIN 7291075179262
    Číslo výrobce 4551108
    L-číslo L23900 66

    Popis

    Popis:

    Vřetena příslušenství, průměr tělesa (BD) 40 mm, průměr upevnění, max. Strana obrobku (DCONXWS) 65 mm, průměr upevnění, min Strana obrobku (DCONNWS) 50,5 mm, velikost hřídele (SS) MB40

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD)40 mm
    • Délka telesa (LB) 68 mm
    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 65 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 50.5 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 09T3 .
    • Velikost stopky (SS) MB40

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku