IHSR 121-162 BW Upínací držák pro zpětné obrábění pro hrubovací vřetenové hlavy BHR a TCH AL.

Artiklové číslo: 4551102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 4551102
    EAN / GTIN 7291075179200
    Číslo výrobce 4551102
    L-číslo L23900 52

    Popis

    Popis:

    Příslušenství Vřetena, průměr těla (BD) 95 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 162 mm, průměr upevnění, min. strana obrobku (DCONNWS) 121 mm, velikost stopky (SS) BHR MB80-80

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD)95 mm
    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 162 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 121 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 1204 .
    • Velikost stopky (SS) BHR MB80-80

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku