IHSR 29.5-40BW Upínací držák pro zpětné obrábění pro hrubovací vřetenové hlavy BHR a TCH AL.

Artiklové číslo: 4551097
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 4551097
EAN / GTIN 7291075179156
Číslo výrobce 4551097
L-číslo L23900 32

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, průměr těla (BD) 25 mm, průměr uchycení, max. na straně obrobku (DCONXWS) 40 mm, průměr uchycení, min. na straně obrobku (DCONNWS) 29,5 mm, velikost stopky (SS) BHR MB25-25

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD)25 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 40 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 29.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 0602 .
  • Velikost stopky (SS) BHR MB25-25

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku