IHSR 23.5-30BW Upínací držák pro zpětné obrábění pro hrubovací vřetenové hlavy BHR a TCH AL.

Artiklové číslo: 4551096
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 4551096
EAN / GTIN 7291075179149
Číslo výrobce 4551096
L-číslo L23900 29

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, průměr tělesa (BD) 20 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 30 mm, průměr upevnění, min. strana obrobku (DCONNWS) 23,5 mm, velikost stopky (SS) BHR MB20-20

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD)20 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 30 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 23.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 0602 .
  • Velikost stopky (SS) BHR MB20-20

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku