IHSR 20-24 BW Upínací držák pro zpětné obrábění pro hrubovací vřetenové hlavy BHR a TCH AL.

Artiklové číslo: 4551095
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 4551095
EAN / GTIN 7291075179132
Číslo výrobce 4551095
L-číslo L23900 25

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, průměr tělesa (BD) 16 mm, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 24 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 20 mm, velikost stopky (SS) BHR MB16-16

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD)16 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 24 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 0602 .
  • Velikost stopky (SS) BHR MB16-16

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku