ST 11/4-MB32X12.40E MB Modulární připojovací systém s válcovými karbidovými stopkami

Artiklové číslo: 4551088
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4551088
    EAN / GTIN 7291075179125
    Číslo výrobce 4551088
    L-číslo L23900 469

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací systémy, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 32″, velikost boku (SS) 1-1/4

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 32″
    • Velikost pripojení (CSI): MB32
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR): 12.402″
    • Velikost stopky (SS): 1-1/4

    Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku