ST 20-MB20X170E MB Modulární připojovací systém s válcovými karbidovými stopkami

Artiklové číslo: 4551070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4551070
    EAN / GTIN 7291075178937
    Číslo výrobce 4551070
    L-číslo L23900 451

    Popis

    Popis:

    Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB20
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 170 mm

    Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku