HSK A100 MB80X180 DIN 69893 HSK A-Steilkegeaufnahme s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4551053
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4551053
    EAN / GTIN 7291075139716
    Číslo výrobce 4551053
    L-číslo L23900 392

    Popis

    Popis:

    Modulární vřetenové systémy, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 80 mm, velikost stopky (SS) 100

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 80 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB80
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 180 mm
    • Velikost stopky (SS) 100

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku