RE MB80-MB63X280-AVI Redukce pro tlumení vibrací pro rozhraní MB

Artiklové číslo: 4550693
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4550693
    EAN / GTIN 7291075143485
    Číslo výrobce 4550693
    L-číslo L23900 294

    Popis

    Popis:

    Modulární systémy vřeten, délka tělesa (LB) 272 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 63 mm.

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 272 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku