RE MB50-MB20X93-AVI Redukce pro tlumení vibrací pro rozhraní MB

Artiklové číslo: 4550688
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550688
EAN / GTIN 7291075143430
Číslo výrobce 4550688
L-číslo L23900 283

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 85 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 20 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 85 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku