IHAXF 16-18-AVI Vyvrtávací tyče s tlumením vibrací z těžkého kovu

Artiklové číslo: 4550629
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550629
EAN / GTIN 7291075141726
Číslo výrobce 4550629
L-číslo L23900 259

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 118 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 96 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku