IHFF 32 Upínače pro dokončovací vřetenové hlavy

Artiklové číslo: 4550330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4550330
EAN / GTIN 7291075141979
Číslo výrobce 4550330
L-číslo L23900 178

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 51,5 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 35,5 mm, velikost rozhraní (CSI) 30, velikost stopky (SS) MB32

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 51.5 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 35.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 30
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 0902 .
  • Velikost stopky (SS) MB32

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku