IHPR 36-50 75° hrubovací držák destiček pro vyvrtávací hlavu

Artiklové číslo: 4550323
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 4550323
    EAN / GTIN 7291075141245
    Číslo výrobce 4550323
    L-číslo L23900 166

    Popis

    Popis:

    Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 50 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 35,5 mm

    Charakteristika:

    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 50 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 35.5 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SCMT 09T3 .

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku