IHCR 36-50 Držák upínacího vřetena pro hrubování s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550314
EAN / GTIN 7291075141160
Číslo výrobce 4550314
L-číslo L23900 142

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 50 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 35,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 50 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 35.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 0602 .

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku