IHSR 22-28 Držák upínacího vřetena pro hrubování

Artiklové číslo: 4550305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4550305
EAN / GTIN 7291075141030
Číslo výrobce 4550305
L-číslo L23900 117

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 28 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 22 mm

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 28 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 0602 .

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku