BHFI MB63-63X87 Jemné vyvrtávací hlavy s přímým nastavením průměru .00008″

Artiklové číslo: 4550267
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550267
EAN / GTIN 7291075268317
Číslo výrobce 4550267
L-číslo L23900 27

Popis

Popis:

Vyvrtávací hlavy, průměr těla (BD) 2,48″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2,48″, Průměr řezu maximální (DCX) 4,921″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,098″, funkční délka (LF) 1,929″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.48″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.921″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.098″
  • Funkcní délka (LF): 1.929″
  • Maximální otácky (otáckyX): 6000 otácky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku