BHFI MB50-50X60 Jemná vyvrtávací hlava s přímým nastavením průměru .00008″pro vyvrtávací systém MB

Artiklové číslo: 4550264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550264
EAN / GTIN 7291075144109
Číslo výrobce 4550264
L-číslo L23900 20

Popis

Popis:

Vyvrtávací hlavy, průměr tělesa (BD) 1,969″, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1,969″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 0,63″, maximální průměr řezu (DCX) 4,252″, minimální průměr řezu (DCN) 0,236″, funkční délka (LF) 2,362″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.969″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.969″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.63″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.252″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.236″
  • Funkcní délka (LF): 2.362″
  • Držák desticek (IH): IH 50
  • Maximální otácky (otáckyX): 8000 otácky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku