BHFI MB40-40X80 Jemná vyvrtávací hlava s přímým nastavením průměru .00008″pro vyvrtávací systém MB

Artiklové číslo: 4550263
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550263
EAN / GTIN 7291075144093
Číslo výrobce 4550263
L-číslo L23900 19

Popis

Popis:

Vyvrtávací hlavy, průměr těla (BD) 1,575″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,575″, Průměr řezu maximální (DCX) 2,48″, Minimální průměr řezu (DCN) 1,89″, funkční délka (LF) 2,6″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.575″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.575″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.48″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.89″
  • Funkcní délka (LF): 2.6″
  • Držák desticek (IH): IH 40
  • Maximální otácky (otáckyX): 8000 otácky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku