BHFI MB32-32X63 Jemná vyvrtávací hlava s přímým nastavením průměru .00008″pro vyvrtávací systém MB

Artiklové číslo: 4550262
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4550262
    EAN / GTIN 7291075144086
    Číslo výrobce 4550262
    L-číslo L23900 18

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací hlavy, průměr těla (BD) 1,26″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,26″, Průměr řezu maximální (DCX) 1,968″, Minimální průměr řezu (DCN) 1,398″, funkční délka (LF) 2,078″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.26″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.26″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.968″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 1.398″
    • Funkcní délka (LF): 2.078″
    • Držák desticek (IH): IH 32
    • Maximální otácky (otáckyX): 10000 otácky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku