BHF MB80-80X94 Dokončovací vřetenové hlavy s přímým nastavením 2 μm pro rozsah průměrů 77 až 500 mm.

Artiklové číslo: 4550258
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550258
EAN / GTIN 7291075268270
Číslo výrobce 4550258
L-číslo L23900 17

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 80 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, řezný průměr, max (DCX) 160 mm, řezný průměr, min (DCN) 2,5 mm, funkční délka (LF) 58 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 80 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 160 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 2.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 58 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 5000 otácky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku