BHF MB50-50X60 Dokončovací vřetenové hlavy s přímým nastavením 2 µm pro rozsah průměrů od 2,5 do 108 mm

Artiklové číslo: 4550254
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550254
EAN / GTIN 7291075141450
Číslo výrobce 4550254
L-číslo L23900 10

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 50 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, průměr řezu, max. (DCX) 108 mm, průměr řezu, min. (DCN) 2,5 mm, funkční délka (LF) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 108 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 2.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 60 mm
  • Držák desticek (IH) IH 50
  • Maximální otácky (otáckyX) 8000 otácky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku