BHF MB25-25X50 Dokončovací vřetenové hlavy s přímým nastavením 2 µm pro rozsah průměrů od 2,5 do 108 mm

Artiklové číslo: 4550251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550251
EAN / GTIN 7291075141429
Číslo výrobce 4550251
L-číslo L23900 7

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 25 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu, max. (DCX) 38 mm, průměr řezu, min. (DCN) 28 mm, funkční délka (LF) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 38 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 28 mm
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Držák desticek (IH) IH 25
  • Maximální otácky (otáckyX) 10000 otácky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku