BHR MB63-63X125 Hrubovací vřetenové hlavy pro rozsah průměrů 18-200 mm

Artiklové číslo: 4550237
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550237
EAN / GTIN 7291075141009
Číslo výrobce 4550237
L-číslo L23900 436

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr těla (BD) 72 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr řezu, max. (DCX) 120 mm, průměr řezu, min. (DCN) 90 mm, funkční délka (LF) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 72 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 120 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 90 mm
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Držák desticek (IH) IH .90-120
  • Maximální otácky (otáckyX) 6000 otácky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku