BHR MB25-25X50 Hrubovací vřetenové hlavy pro rozsah průměrů 18-200 mm

Artiklové číslo: 4550233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550233
EAN / GTIN 7291075140965
Číslo výrobce 4550233
L-číslo L23900 432

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr těla (BD) 25 mm, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu, max. (DCX) 38 mm, průměr řezu, min. (DCN) 28 mm, funkční délka (LF) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 38 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 28 mm
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Držák desticek (IH) IH .28-38
  • Maximální otácky (otáckyX) 10000 otácky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku