CC MB16 ER11M Kleštinový upínač DIN 6499 ER s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550193
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550193
EAN / GTIN 7291075140583
Číslo výrobce 4550193
L-číslo L23900 336

Popis

Popis:

ER/TG sklíčidlo, průměr těla (BD) 16 mm, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost rozhraní (CSI) ER11, délka nástroje (LPR) 25 mm, velikost stopky (SS) MB16

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER11
  • Délka upínace (LPR) 25 mm
  • Velikost stopky (SS) MB16

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku