RE MB50-MB25X117 Redukce pro rozhraní MB

Artiklové číslo: 4550164
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550164
EAN / GTIN 7291075140149
Číslo výrobce 4550164
L-číslo L23900 281

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, délka tělesa (LB) 110 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 25 mm.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 110 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku