ISOM 50-MB63 ITS-BORE, modulární nástrojový systém se stopkami DIN 2080-A.

Artiklové číslo: 4550125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4550125
    EAN / GTIN 7291075139440
    Číslo výrobce 4550125
    L-číslo L23900 190

    Popis

    Popis:

    Modulární vřetenové systémy, průměr sedla na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB63
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 56 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku