ISOM 30-MB50 ITS-BORE, modulární nástrojový systém se stopkami DIN 2080-A.

Artiklové číslo: 4550118
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4550118
    EAN / GTIN 7291075139372
    Číslo výrobce 4550118

    Popis

    Popis:

    Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 30

    Charakteristika:

    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB50
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 58 mm
    • Velikost stopky (SS) 30

    Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku