BHFI MB80-125X114 Jemné vyvrtávací hlavy s přímým nastavením průměru .00008″

Artiklové číslo: 4550028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550028
EAN / GTIN 7291075268287
Číslo výrobce 4550028
L-číslo L23900 110

Popis

Popis:

Vyvrtávací hlavy, průměr těla (BD) 4,921″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3,15″, Průměr řezu maximální (DCX) 19,685″, Minimální průměr řezu (DCN) 1,417″, funkční délka (LF) 2,48″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 4.921″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3.15″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 19.685″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.417″
  • Funkcní délka (LF): 2.48″
  • Maximální otácky (otáckyX): 4000 otácky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku