BHF MB80-125X114 Dokončovací vřetenové hlavy s přímým nastavením 2 μm pro rozsah průměrů 77 až 500 mm.

Artiklové číslo: 4550027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550027
EAN / GTIN 7291075268232
Číslo výrobce 4550027
L-číslo L23900 107

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 125 mm, průměr uchycení na straně stroje (DCONMS) 80 mm, průměr řezu, max (DCX) 500 mm, průměr řezu, min (DCN) 135 mm, funkční délka (LF) 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 125 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 500 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 135 mm
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 4000 otácky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku