Středicí úhelník 70 mm

Artiklové číslo: 455000 70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 750,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozměrová stupnice na liště 100 mm
Mezní chyba 0,3 úhlová min.
Délka ramen 70 mm
Průřez lišty 12×4,0 mm
Pro maximální ⌀ hřídele 90 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu Středicí úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 455000 70
EAN / GTIN 4045197205971
Číslo výrobce 455000 70

Popis

Provedení:

Přesné ocelové provedení se stupnicí mm na liště. Funkční plochy přesně broušené, ploché strany přesně obrobeny.

Použití:

Pro orýsování středu okrouhlých ploch a hřídelů. Přikládá se křižmo 2 –3 krát.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku