Klíč na vstřikovací potrubí

Artiklové číslo: 4550-21
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4550-21
    EAN / GTIN 4000896204137
    Číslo výrobce 4550-21
    L-číslo L60140 5656

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Manipulace s převlečnou maticí u vysokotlakého vedení u vstřikovacího ventilu Common Rail vstřikovacího systému
    • Odborné ovládání šroubového spoje vstřikovacího vedení
    • DAF Euro 6 motory MX11/ MX13 např. XF ∙ CF
    • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 12
    • Otevřená nástrčná hlavice s dvojitým šestihranem pro vstřikovací potrubí
    • Utahovacího momentu požadovaného výrobcem se dosáhne použitím momentového klíče HAZET (respektujte údaje výrobce)
    • Povrch: mořeno
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 21 mm
    • Rozměry / délka: 91 mm
    • Průměr d1 (na výstupu): 33 mm
    • Průměr d2 (na pohonu): 32 mm
    • Pro ruční manipulaci

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku