Klíč na vstřikovací potrubí

Artiklové číslo: 4550
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4550
    EAN / GTIN 4000896021680
    Číslo výrobce 4550
    L-číslo L60140 679

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Ovládání šroubení u vstřikovacího vedení
    • Otevřená nástrčná hlavice dvojitý šestihran
    • Pro dieselové motory BMW a 2,5 TD motory OPEL
    • Vnitřní čtyřhran Pohon 10 = 38
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 17 mm
    • Rozměry / délka: 115 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku