Náhradní řetěz 1.1/2-8″

Artiklové číslo: 4548930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Řetěz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4548930
EAN / GTIN 4017981122283
Číslo výrobce 4548930
L-číslo L60160 4829

Popis

Popis:

Náhradní řetěz 1.1/2-8

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 1.080 mm
  • Velikost [palec]: 1.1/2-8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku