Řetězové kleště na trubky, americký model 2-12″.

Artiklové číslo: 4548420
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4548420
    EAN / GTIN 4017981122122
    Číslo výrobce 4548420
    L-číslo L60160 2142

    Popis

    Popis:

    Vysoký výkon díky maximálnímu pákovému efektu
    Kalená ocel podle EN 10083
    S kalenými, oboustranně vroubkovanými, vyměnitelnými čelistmi
    Modře smaltované.

    Charakteristika:

    • Barva: Modrá
    • Celková délka [palec]: 63
    • Celková délka [mm]: 1.600 mm
    • Velikost [palec]: 2-12
    • Velikost [mm]: 60-324
    • Materiál: kalená ocel
    • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
    • Ø trubky [palec]: 2-12
    • Ø trubky [mm]: 324 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku