GTIN ER32 JIS 6.20X5.00 Závitovací kleštiny na bázi ER kleštin s napínacím a kompresním stupněm JIS pro CNC frézky a revolverové soustruhy

Artiklové číslo: 4548095
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4548095
EAN / GTIN 7291075150995
Číslo výrobce 4548095
L-číslo L24120 2866

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6.2 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku