GTIN ER32 ISO 3.15X2.50 Závitové kleštiny na bázi ER kleštin s napínáním a přítlakem ISO pro CNC frézky a revolverové soustruhy

Artiklové číslo: 4548074
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4548074
EAN / GTIN 7291075150698
Číslo výrobce 4548074
L-číslo L24120 2709

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3.15 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku