GTIN ER32 DIN 4.00X3.00 Závitovací kleštiny na bázi ER kleštin s napínacím a přítlačným stupněm DIN pro CNC frézky a revolverové soustruhy

Artiklové číslo: 4548062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4548062
EAN / GTIN 7291075150858
Číslo výrobce 4548062
L-číslo L24120 2637

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku