DIN69871 40 CF4-L Adaptéry CLICKFIT

Artiklové číslo: 4548035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4548035
EAN / GTIN 7291075143201
Číslo výrobce 4548035
L-číslo L24120 2576

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 25 mm, délka frézy (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 44.5 mm
  • Délka telesa (LB) 80.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Prumer príruby (DF) 63.55 mm
  • Celková délka (OAL) 168.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Délka stopky (LS) 68.4 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku