DIN2080 50 FM 60 Frézovací trny DIN 2080 s trnem pro frézy s vnitřním středěním DIN 6357.

Artiklové číslo: 4547003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4547003
EAN / GTIN 7291075132410
Číslo výrobce 4547003
L-číslo L24120 196

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 101,6 mm, délka tělesa (LB) 36 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 60 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 101.6 mm
  • Délka telesa (LB) 36 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku