Vozíky na pneumatiky″

Artiklové číslo: 4546
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík s rukojetí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4546
EAN / GTIN 4017976045467
Číslo výrobce 4546
L-číslo L90080 1319

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Chytrý vozík pro snadnou přepravu a efektivní skladování kol a pneumatik. Určeno pro 8 pneumatik nebo 4 kompletní kola. Praktický žlab na materiál pro ukládání malých dílů. Snadné a bezpečné stohování. Kompatibilní s vozíky na pneumatiky fetra 2032 a 2033. Platforma z polypropylenu vyztuženého skleněnými vlákny. 4 otočná kolečka s pneumatikami z TPE nebo plné pryže, jedno s brzdou.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 120
Výška plošiny (mm): 110
Celková délka (mm): 630
Celková šířka (mm): 630
Celková výška (mm): 110
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 75 x 25
Poznámka: Průměr 630 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku