GTI ER16 ST20X80 DIN 6499 ER závitořezné sklíčidlo s upínací plochou

Artiklové číslo: 4545001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4545001
    EAN / GTIN 7291075133332
    Číslo výrobce 4545001
    L-číslo L24120 2066

    Popis

    Popis:

    Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka límce (LPR) 71,9 mm, velikost hřídele (SS) 20

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 28 mm
    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
    • Velikost pripojení (CSI) ER16
    • Délka upínace (LPR) 71.9 mm
    • Délka stopky (LS) 80 mm
    • Velikost stopky (SS) 20

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku