Děrovač 11 mm

Artiklové číslo: 4543460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4543460
EAN / GTIN 4017981570114
Číslo výrobce 4543460
L-číslo L60160 4254
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7200, forma A
Pro děrování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a dalších měkkých materiálů
Řezná hrana kalená
Modře lakovaná hřídel.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Tvrzená řezná hrana
  • Celková šířka [mm]: 27 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • Průměr otvoru [palec]: 7/16 ″
  • Průměr otvoru [mm]: 11 mm
  • Povrch: lakovaný
  • Použití/aplikace: K vystřihování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a jiných měkkých materiálů.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku