Plastové čelisti, pár

Artiklové číslo: 4540520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4540520
EAN / GTIN 4017981320108
Číslo výrobce 4540520
L-číslo L60160 2016

Popis

Popis:

Vyrobeno z odolného elastického plastu

Charakteristika:

  • Šířka čelistí [mm]: 8 mm
  • Celková šířka [mm]: 15 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 50 mm
  • Materiál: Plast
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku