{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Rozsah měření | -360 stupeň - 360 stupeň | |
Přepínatelné rozlišení | 1 minuta nebo 0,01° | |
Mezní chyba | ±2 úhlová min. | |
Přesnost opakování | 1 úhlová min. | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Délka lišty | 150 mm | |
Životnost baterií cca | 2 000 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úhloměr |
Katalogové číslo | 454000 150 | |
EAN / GTIN | 4045197294654 |