• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Spojovací díl šestihranný - čtvercový

Artiklové číslo: 454.
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 454.
EAN / GTIN 7610733045068
Číslo výrobce PB 454.
L-číslo L60060 2734

Popis

Popis:

  • Spojka šestihran (1/4″) - čtyřhran (1/4″) pro nástrčné hlavice
  • stabilní středový díl, bezpečně spojuje nástrčné hlavice s akumulátorovými šroubováky nebo vrtačkami
  • Speciální slitina na základně z pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
  • označená sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 8 mm
  • Hele længden: 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku