BT50 SEM 32X100C ISO 3937 frézovací trny s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, tvar ADB

Artiklové číslo: 4539078
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4539078
EAN / GTIN 7291075264845
Číslo výrobce 4539078
L-číslo L24120 1578

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 66 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 50 mm, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku