BT40 SEM 32X60C ISO 3937 frézovací trny s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, tvar ADB

Artiklové číslo: 4539073
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4539073
EAN / GTIN 7291075264791
Číslo výrobce 4539073
L-číslo L24120 1543

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 66 mm, délka těla (LB) 60 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku