DIN69871 30 SEMC 22X 50 Frézovací trny COMBI DIN 69871s trnem DIN 6358.

Artiklové číslo: 4538019
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4538019
EAN / GTIN 7291075127898
Číslo výrobce 4538019
L-číslo L24120 1389

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 40 mm, délka tělesa (LB) 50 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku