Řetězové kleště na trubky, americký model 1/8-2″

Artiklové číslo: 4535360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4535360
    EAN / GTIN 4017981122023
    Číslo výrobce 4535360

    Popis

    Popis:

    Vysoký výkon díky maximálnímu pákovému efektu
    Kalená ocel podle EN 10083
    S kalenými, oboustranně vroubkovanými, vyměnitelnými čelistmi
    Modře smaltované.

    Charakteristika:

    • Barva: Modrá
    • Celková délka [palec]: 20
    • Celková délka [mm]: 510 mm
    • Velikost [palec]: 1/8-2
    • Velikost [mm]: 10-60
    • Materiál: kalená ocel
    • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
    • Ø trubky [palec]: 1/8-2
    • Ø trubky [mm]: 60 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku